Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x123, 3 m, inox 304L - 407018

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 123 mm

  • hauteur - 49 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984070187

Réf. Sonepar

07145407018

Réf. Fournisseur

407018

Marque

NIEDAX

largeur:

123 mm

hauteur:

49 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.8 mm

section transversale utile:

5904 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

couleur:

autre

poids:

1.28 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

599.667 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

397.253 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

278.998 N/m

Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 48 mm, largeur 123 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition 304L

Les Atouts de la gamme:

Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles.