NIEDAX - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x507, 3 m, inox 304L - 407028

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 507 mm
hauteur - 49 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984070286
Réf. Sonepar
07145407028
Réf. Fournisseur
407028
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
507 mm
hauteur:
49 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.2 mm
section transversale utile:
24336 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
couleur:
autre
poids:
4.97 kg/m
Les Atouts de l'article:
Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles.Les + :- Bord roulé fermé de sécurité- Résistance maximum- 100% non agressif