NIEDAX - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 48x75, 3 m, inox 304L - 407016
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 75 mm
hauteur - 49 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984070163
Réf. Sonepar
07145407016
Réf. Fournisseur
407016
Marque
NIEDAX
largeur:
75 mm
hauteur:
49 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.8 mm
section transversale utile:
3600 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
couleur:
autre
poids:
1.02 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
379.371 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
247.947 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
177.824 N/m
Les Atouts de la gamme:
Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles.


