NIEDAX - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 72x316, 3 m, inox 304L - 407037

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 316 mm

  • hauteur - 73 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984070378

Réf. Sonepar

07145407037

Réf. Fournisseur

407037

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

316 mm

hauteur:

73 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1 mm

section transversale utile:

22752 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 304 (V2A)

couleur:

autre

poids:

3.19 kg/m

Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 72 mm, largeur 316 mm, perforations oblongs 7x25 mm, I2

Les Atouts de l'article:

Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles.Les + :- Bord roulé fermé de sécurité- Résistance maximum- 100% non agressif- Gain de temps avec l'éclisse sans boulons RAPIDTOL