NIEDAX - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 72x412, 3 m, SZ - 401039
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 412 mm
hauteur - 73 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984010398
Réf. Sonepar
00122401039
Réf. Fournisseur
401039
Marque
NIEDAX
largeur:
412 mm
hauteur:
73 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.25 mm
section transversale utile:
29784 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
4.72 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
850.71 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
645.463 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
521.329 N/m
Les Atouts de la gamme:
Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles.


