NIEDAX - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 72x604, 3 m, GC - 403058

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 604 mm

  • hauteur - 73 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984030587

Réf. Sonepar

00122403058

Réf. Fournisseur

403058

Marque

NIEDAX

largeur:

604 mm

hauteur:

73 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.2 mm

section transversale utile:

43800 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

6.605 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

850.71 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

645.463 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

521.329 N/m

Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, hauteur 72 mm, largeur 604 mm, perforations oblongs 7x25 mm, longueur 3 m, finition GC.

Les Atouts de la gamme:

Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles.