NIEDAX - Dalle perforée BS à bords roulés fermés de sécurité, 72x604, 3 m, inox 304L - 407058

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 604 mm
hauteur - 73 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984070583
Réf. Sonepar
07145407058
Réf. Fournisseur
407058
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
604 mm
hauteur:
73 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.2 mm
section transversale utile:
43488 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 304 (V2A)
couleur:
autre
poids:
6.12 kg/m
Les Atouts de l'article:
Pour toutes applications industrielles et tertiaires nécessitant une bonne protection mécanique des câbles.Les + :- Bord roulé fermé de sécurité- Résistance maximum- 100% non agressif