Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Dalle perforée gamme L, 50x50, 3 m, SZ - 004821

CopieCopie
NIEDAX - Dalle perforée gamme L, 50x50, 3 m, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 50 mm

  • hauteur - 49 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980048210

Réf. Sonepar

00085004821

Réf. Fournisseur

004821

Marque

NIEDAX

largeur:

50 mm

hauteur:

49 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.5 mm

section transversale utile:

2352 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

0.547 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

300.027 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

200.53 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

139.31 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:

110.498 N/m

Dalle perforée, hauteur 50 mm, largeur 50 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Dalle à bord roulé fermé de sécurité solution pour chantiers tertiaires