NIEDAX - Dalle perforée gamme L, 50x500, 3 m, SZ - 004840
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 500 mm
hauteur - 49 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980048401
Réf. Sonepar
00085004840
Réf. Fournisseur
004840
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
500 mm
hauteur:
49 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1 mm
section transversale utile:
24696 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
4.06 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
532.5 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
390.533 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
299.901 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:
247.236 N/m
Les Atouts de l'article:
Dalle à bord roulé fermé de sécurité solution pour chantiers tertiaires