Région Méditerranée : Exceptionnellement les vendredis du mois d'août, passez vos commandes avant 16h en agence et avant 18h sur le site.En savoir plus.

Page d'accueil

NIEDAX - Dalle perforée pré-éclissée WSTE, à bords soyés, 48x195 mm, 3 m, finition ZAM - 450074

CopieCopie
NIEDAX - Dalle perforée pré-éclissée WSTE, à bords soyés, 48x195 mm, 3 m, finition ZAM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 195 mm

  • hauteur - 48 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984500745

Réf. Sonepar

07145450074

Réf. Fournisseur

450074

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

195 mm

hauteur:

48 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.75 mm

section transversale utile:

9408 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur fourni

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

1.6 kg/m

Dalle perforée pré-éclissée WSTE, à bords soyés non coupants, hauteur 48 mm, largeur 195 mm, ZAM

Les Atouts de l'article:

Chemin de câbles perforé pré-éclissé WSTE à bords soyés non coupants. Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible. Gain de temps lors du montage, le verrouillage des éclisses se fait à l'aide d'un simple tournevis.