NIEDAX - Dalle perforée pré-éclissée WSTE, à bords soyés, 48x316 mm, 3 m, finition ZAM - 450075

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 316 mm
hauteur - 48 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984500752
Réf. Sonepar
07145450075
Réf. Fournisseur
450075
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
316 mm
hauteur:
48 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1 mm
section transversale utile:
15288 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur fourni
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
2.87 kg/m
Les Atouts de l'article:
Chemin de câbles perforé pré-éclissé WSTE à bords soyés non coupants. Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible. Gain de temps lors du montage, le verrouillage des éclisses se fait à l'aide d'un simple tournevis.