NIEDAX - Dalle perforée pré-éclissée WSTE, à bords soyés, 48x507 mm, 3 m, finition ZAM - 450077
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 507 mm
hauteur - 48 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984500776
Réf. Sonepar
07145450077
Réf. Fournisseur
450077
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
507 mm
hauteur:
48 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.25 mm
section transversale utile:
24696 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur fourni
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
5.13 kg/m
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m