Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Dalle perforée pré-éclissée WSTE, à bords soyés, 48x75 mm, 3 m, finition ZAM - 450071

CopieCopie
NIEDAX - Dalle perforée pré-éclissée WSTE, à bords soyés, 48x75 mm, 3 m, finition ZAM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 48 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984500714

Réf. Sonepar

07145450071

Réf. Fournisseur

450071

Marque

NIEDAX

largeur:

75 mm

hauteur:

48 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.75 mm

section transversale utile:

3528 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

connecteur fourni

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

1.01 kg/m

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

Dalle perforée pré-éclissée WSTE, à bords soyés non coupants, hauteur 48 mm, largeur 75 mm, ZAM

Les Atouts de l'article:

Chemin de câbles perforé pré-éclissé WSTE à bords soyés non coupants. Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible. Gain de temps lors du montage, le verrouillage des éclisses se fait à l'aide d'un simple tournevis.