NIEDAX - Dalle perforée prééclissée LTE, 50x100, 3 m, SZ - 901823
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 49 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
BS PREECLISSE
Voir tous les produits de cette gammeEAN
3614989018238
Réf. Sonepar
07145901823
Réf. Fournisseur
901823
Marque
NIEDAX
largeur:
100 mm
hauteur:
49 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.5 mm
section transversale utile:
4704 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
0.817 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
300.027 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
200.53 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
139.31 N/m
Les Atouts de l'article:
Dalle perforée pré-éclissée LTE, bords roulés de sécurité. Gain de temps lors du montage, le verrouillage des éclisses se fait à l'aide d'un simple tournevis.


