NIEDAX - Dalle perforée prééclissée LTE, 50x400, 3 m, SZ - 901836

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 412 mm
hauteur - 49 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
BS PREECLISSE
Voir tous les produits de cette sérieEAN
3614989018368
Réf. Sonepar
07145901836
Réf. Fournisseur
901836
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
412 mm
hauteur:
49 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1 mm
section transversale utile:
19992 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
connecteur intégré
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
3.55 kg/m
Les Atouts de l'article:
Dalle perforée pré-éclissée LTE, bords roulés de sécurité. Gain de temps lors du montage, le verrouillage des éclisses se fait à l'aide d'un simple tournevis.