NIEDAX - Dalle perforée PS à bords soyés, 27x100, AL - 501003

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 99 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985010038

Réf. Sonepar

00085501003

Réf. Fournisseur

501003

Marque

NIEDAX

largeur:

99 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.2 mm

section transversale utile:

2400 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

0.43 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

340.51 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

201.203 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

160.754 N/m

Dalle perforée PS à bords soyés non coupants, hauteur 27 mm, largeur 100 mm, épaisseur 1.20 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition AL

Les Atouts de l'article:

Chemin de câbles perforé à bords soyés non coupants.