NIEDAX - Dalle perforée PS à bords soyés 27x147, épaisseur 0.80, 3 m, inox 316L - 201005

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 147 mm

  • hauteur - 25 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614982010055

Réf. Sonepar

07145201005

Réf. Fournisseur

201005

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

147 mm

hauteur:

25 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.8 mm

section transversale utile:

3528 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

couleur:

autre

poids:

1.1 kg/m

Dalle perforée PS à bords soyés non coupants, hauteur 27 mm, largeur 147 mm, épaisseur 0.80 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition I3

Les Atouts de l'article:

Chemin de câbles perforé à bords soyés non coupants. Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible.