NIEDAX - Dalle perforée PS à bords soyés, 51x316, AL - 501061

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 316 mm

  • hauteur - 49 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - aluminium

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985010618

Réf. Sonepar

00085501061

Réf. Fournisseur

501061

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

316 mm

hauteur:

49 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

aluminium

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.5 mm

section transversale utile:

15288 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

1.4 kg/m

Dalle perforée PS à bords soyés non coupants, hauteur 51 mm, largeur 316 mm, épaisseur 1.50 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition AL

Les Atouts de l'article:

Chemin de câbles perforé à bords soyés non coupants.