NIEDAX - Dalle perforée PS à bords soyés 51x507, épaisseur 1.20, 3 m, inox 316L - 201069
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 507 mm
hauteur - 49 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614982010697
Réf. Sonepar
07145201069
Réf. Fournisseur
201069
Marque
NIEDAX
largeur:
507 mm
hauteur:
49 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.2 mm
section transversale utile:
23829 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
couleur:
autre
poids:
4.88 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
809.068 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
639.781 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
520.421 N/m
Les Atouts de l'article:
Chemin de câbles perforé à bords soyés non coupants.


