NIEDAX - Dalle perforée PS à bords soyés 75x507, épaisseur 1.20, 3 m, inox 316L - 201118

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 507 mm

  • hauteur - 73 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614982011182

Réf. Sonepar

07145201118

Réf. Fournisseur

201118

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

507 mm

hauteur:

73 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.2 mm

section transversale utile:

35490 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

acier inoxydable 316 (V4A)

couleur:

autre

poids:

5.25 kg/m

Dalle perforée PS à bords soyés non coupants, hauteur 75 mm, largeur 507 mm, épaisseur 1.20 mm, perforations oblongs 7x25 mm, finition I3

Les Atouts de l'article:

Chemin de câbles perforé à bords soyés non coupants. Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible.