NIEDAX - Dalle perforée PS à bords soyés 75x604, épaisseur 1.20, 3 m, inox 316L - 201122
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 604 mm
hauteur - 73 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614982011229
Réf. Sonepar
07145201122
Réf. Fournisseur
201122
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
604 mm
hauteur:
73 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.2 mm
section transversale utile:
42280 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
couleur:
autre
poids:
6.002 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
1149.5 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
950.743 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
851.186 N/m
Les Atouts de l'article:
Chemin de câbles perforé à bords soyés non coupants. Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible.