NIEDAX - Dalle perforée PS à bords soyés, 75x604, épaisseur 1.50, 3 m, GC - 001322
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 604 mm
hauteur - 73 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980013225
Réf. Sonepar
00085001322
Réf. Fournisseur
001322
Marque
NIEDAX
largeur:
604 mm
hauteur:
73 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.5 mm
section transversale utile:
43800 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
8.02 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
1149.5 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
950.743 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
851.186 N/m
Les Atouts de l'article:
Bonne résistance à la flexion.


