NIEDAX - Dalle perforée PS à bords soyés 99x100, épaisseur 0.80, 3 m, inox 316L - 201150
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 100 mm
hauteur - 97 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614982011502
Réf. Sonepar
07145201150
Réf. Fournisseur
201150
Marque
NIEDAX
largeur:
100 mm
hauteur:
97 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.8 mm
section transversale utile:
9400 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
acier inoxydable 316 (V4A)
couleur:
autre
poids:
1.61 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
912 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
712.468 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
599.97 N/m
Les Atouts de l'article:
Chemin de câbles perforé à bords soyés non coupants. Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible.


