NIEDAX - Dalle perforée PSN à bords soyés, 27x316, épaisseur 1.25, 3 m, SZ - 001012

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 316 mm
hauteur - 25 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Article en stock standard
Série de produits
EAN
3614980010125
Réf. Sonepar
00085001012
Réf. Fournisseur
001012
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
316 mm
hauteur:
25 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.25 mm
section transversale utile:
7800 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
3.05 kg/m
Les Atouts de l'article:
Bonne résistance à la flexion. La perforation PSN permet l'accrochage facile des colliers et le passage des câbles ou fils (diam. 20 maxi), l’ouverture se fait en pressant simplement avec le doigt sur l'intérieur du "n".