NIEDAX - Dalle perforée PSN à bords soyés, 51x604, épaisseur 1.50, 3 m, SZ - 001073
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 604 mm
hauteur - 49 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé en continu
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614980010736
Réf. Sonepar
00085001073
Réf. Fournisseur
001073
Marque
NIEDAX
largeur:
604 mm
hauteur:
49 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.5 mm
section transversale utile:
29400 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
6.96 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
809.068 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
639.781 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
520.421 N/m
Les Atouts de l'article:
Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible. La perforation PSN permet l'accrochage facile des colliers et le passage des câbles ou fils (diam. 20 maxi), l’ouverture se fait en pressant simplement avec le doigt sur l'intérieur du "n".


