NIEDAX - Dalle perforée PSN à bords soyés, 75x316, épaisseur 1.50, 3 m, GC - 001310

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Caractéristiques principales
largeur - 316 mm
hauteur - 73 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Conditionnement
3 mètre(s)
Produit non retournable
EAN
3614980013102
Réf. Sonepar
00085001310
Réf. Fournisseur
001310
Marque
NIEDAX
largeur:
316 mm
hauteur:
73 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.5 mm
section transversale utile:
22776 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
5.05 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
950.196 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
761.573 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
670.875 N/m
Quelques mots du fabricant :
POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR




