NIEDAX - Dalle perforée PSN à bords soyés, 75x412, épaisseur 1.50, 3 m, SZ - 001114

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 412 mm

  • hauteur - 73 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980011146

Réf. Sonepar

00085001114

Réf. Fournisseur

001114

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

412 mm

hauteur:

73 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.5 mm

section transversale utile:

29784 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

5.52 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

1149.5 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

950.743 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

851.186 N/m

Dalle perforée PSN à bords soyés non coupants, hauteur 75 mm, largeur 412 mm, épaisseur 1.50 mm, perforations 7x25 et perforations n, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Bonne résistance à la flexion. La perforation PSN permet l'accrochage facile des colliers et le passage des câbles ou fils (diam. 20 maxi), l’ouverture se fait en pressant simplement avec le doigt sur l'intérieur du "n".