NIEDAX - Dalle perforée PSN à bords soyés, 75x75, épaisseur 1.00, 3 m, SZ - 001100

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 75 mm

  • hauteur - 73 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980011009

Réf. Sonepar

00085001100

Réf. Fournisseur

001100

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

75 mm

hauteur:

73 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1 mm

section transversale utile:

5256 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

1.51 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

790.887 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

641.194 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

551.868 N/m

Dalle perforée PSN à bords soyés non coupants, hauteur 75 mm, largeur 75 mm, épaisseur 1.00 mm, perforations 7x25 et perforations n, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible. La perforation PSN permet l'accrochage facile des colliers et le passage des câbles ou fils (diam. 20 maxi), l’ouverture se fait en pressant simplement avec le doigt sur l'intérieur du "n".