NIEDAX - Dalle perforée PSN à bords soyés, 99x123, épaisseur 1.20, 3 m, GC - 001351

Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 123 mm
hauteur - 97 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisé à chaud
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980013515
Réf. Sonepar
00085001351
Réf. Fournisseur
001351
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
123 mm
hauteur:
97 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.2 mm
section transversale utile:
11640 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
2.83 kg/m
Les Atouts de l'article:
Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible. La perforation PSN permet l'accrochage facile des colliers et le passage des câbles ou fils (diam. 20 maxi), l’ouverture se fait en pressant simplement avec le doigt sur l'intérieur du "n".