NIEDAX - Dalle perforée PSN à bords soyés, 99x412, épaisseur 1.50, 3 m, SZ - 001163

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • largeur - 412 mm

  • hauteur - 97 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Conditionnement

  • 3 mètre(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980011634

Réf. Sonepar

00085001163

Réf. Fournisseur

001163

Marque

NIEDAX

largeur:

412 mm

hauteur:

97 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.5 mm

section transversale utile:

39576 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

5.99 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

1241.28 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

991.982 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

852.536 N/m

Dalle perforée PSN à bords soyés non coupants, hauteur 99 mm, largeur 412 mm, épaisseur 1.50 mm, perforations 7x25 et perforations n pour le passage des câbles. Longueur 3 m, finition SZ

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR