NIEDAX - Dalle perforée RS à bords soyés, 50x100, épaisseur 0.75, 3 m, SZ - 457052

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 99 mm

  • hauteur - 49 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984570526

Réf. Sonepar

07145457052

Réf. Fournisseur

457052

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur:

99 mm

hauteur:

49 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

0.75 mm

section transversale utile:

4704 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

1.01 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

510.19 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

306.717 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

220.831 N/m

Dalle perforée RS à bords soyés non coupants, hauteur 50 mm, largeur 100 mm, épaisseur 0.75 mm, perforations 7x25 et perforations n pour le passage des câbles. Longueur 3 m, finition SZ