NIEDAX - Dalle perforée WS, à bords soyés, 48x195 mm, 3 m, ZAM - 450064
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 195 mm
hauteur - 49 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisation continu en zinc-magnésium
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984500646
Réf. Sonepar
07145450064
Réf. Fournisseur
450064
Réf. Commerciale
NIEDAX
largeur:
195 mm
hauteur:
49 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisation continu en zinc-magnésium
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
0.75 mm
section transversale utile:
9408 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
1.55 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
599.667 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
397.253 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
278.998 N/m
Les Atouts de l'article:
Chemin de câbles perforé WS à bords soyés non coupants. Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible.