NIEDAX - Dalle perforée WS, à bords soyés, 48x412 mm, 3 m, ZAM - 450066

CopieCopie
NIEDAX - Dalle perforée WS, à bords soyés, 48x412 mm, 3 m, ZAM

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur - 412 mm

  • hauteur - 49 mm

  • longueur - 3000 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisation continu en zinc-magnésium

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984500660

Réf. Sonepar

07145450066

Réf. Fournisseur

450066

Marque

NIEDAX

largeur:

412 mm

hauteur:

49 mm

longueur:

3000 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisation continu en zinc-magnésium

perforation de montage dans le sol:

Oui

épaisseur de matériau:

1.25 mm

section transversale utile:

19992 mm²

avec partie supérieure:

Non

perforation latérale:

Oui

gabarit de trous NATO:

Non

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

poids:

4.33 kg/m

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

1.5...2.5 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:

820.195 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

597.654 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

442.413 N/m

Dalle perforée WS, à bords soyés non coupants, hauteur 48 mm, largeur 412 mm, longueur 3 m, finition ZAM