NIEDAX - Dalle perforée WS, à bords soyés, 48x507 mm, 3 m, ZAM - 450067
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur - 507 mm
hauteur - 49 mm
longueur - 3000 mm
matériau - acier
traitement de la surface - galvanisation continu en zinc-magnésium
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984500677
Réf. Sonepar
07145450067
Réf. Fournisseur
450067
Marque
NIEDAX
largeur:
507 mm
hauteur:
49 mm
longueur:
3000 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisation continu en zinc-magnésium
perforation de montage dans le sol:
Oui
épaisseur de matériau:
1.25 mm
section transversale utile:
24696 mm²
avec partie supérieure:
Non
perforation latérale:
Oui
gabarit de trous NATO:
Non
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
poids:
5.11 kg/m
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
1.5...2.5 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 1,5m:
820.195 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
597.654 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
442.413 N/m
Les Atouts de l'article:
Chemin de câbles perforé WS à bords soyés non coupants. Bonne résistance à la flexion portée 2 m possible.


