NIEDAX - Echelles à câbles Hercule, 100x400 mm, longueur 3 mètres, SZ - 571042
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 110 mm
largeur - 450 mm
longueur - 3000 mm
couleur - autre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614985710426
Réf. Sonepar
00122571042
Réf. Fournisseur
571042
Marque
NIEDAX
hauteur:
110 mm
largeur:
450 mm
longueur:
3000 mm
couleur:
autre
qualité du matériau:
autre
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
poids:
4.807 kg/m
perforation latérale:
Non
fixation des échelons:
autre
section transversale utile:
33200 mm²
entraxe entre les échelons:
300 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
échelle à câble verticale:
Oui
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
2...6 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
2905.96 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
2336.55 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:
1782.42 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 4,0m:
864.934 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 5,0m:
455.254 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 6,0m:
308.595 N/m
Les Atouts de la gamme:
Echelles à câbles pour charges moyennes et lourdes de câbles, longueur standard 3 m, 6 m sur demande. Espacement des échelons 300 mm.


