NIEDAX - Echelles à câbles Hercule, 150x500 mm, longueur 3 mètres, GC - 572011
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur - 150 mm
largeur - 550 mm
longueur - 3000 mm
couleur - autre
qualité du matériau - autre
Emballage et conditions
3 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614985720111
Réf. Sonepar
00122572011
Réf. Fournisseur
572011
Marque
NIEDAX
hauteur:
150 mm
largeur:
550 mm
longueur:
3000 mm
couleur:
autre
qualité du matériau:
autre
finition du longeron latéral:
profil (ouvert)
finition d'échelon:
profil perforé
poids:
6.475 kg/m
perforation latérale:
Non
fixation des échelons:
autre
section transversale utile:
61750 mm²
entraxe entre les échelons:
300 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé à chaud
type de test de charge selon IEC 61537:
type III
longueur de travail:
3000 mm
échelle à câble verticale:
Oui
température d'utilisation:
-20...60 °C
espacement possible des supports:
2...6 m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:
2964.46 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:
2212.34 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:
1581.8 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 4,0m:
989.704 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 5,0m:
875.574 N/m
charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 6,0m:
802.863 N/m
Les Atouts de la gamme:
Echelles à câbles pour charges moyennes et lourdes de câbles, longueur standard 3 m, 6 m sur demande. Espacement des échelons 300 mm.


