NIEDAX - Echelles à câbles Hercule, 150x600 mm, longueur 3 mètres, SZ - 571012

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur - 150 mm

  • largeur - 650 mm

  • longueur - 3000 mm

  • couleur - autre

  • qualité du matériau - autre

Emballage et conditions

  • 3 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985710129

Réf. Sonepar

00122571012

Réf. Fournisseur

571012

Réf. Commerciale

NIEDAX

hauteur:

150 mm

largeur:

650 mm

longueur:

3000 mm

couleur:

autre

qualité du matériau:

autre

finition du longeron latéral:

profil (ouvert)

finition d'échelon:

profil perforé

poids:

6.141 kg/m

perforation latérale:

Non

fixation des échelons:

autre

section transversale utile:

74100 mm²

entraxe entre les échelons:

300 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de test de charge selon IEC 61537:

type III

longueur de travail:

3000 mm

échelle à câble verticale:

Oui

température d'utilisation:

-20...60 °C

espacement possible des supports:

2...6 m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,0m:

2964.46 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 2,5m:

2212.34 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 3,0m:

1581.8 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 4,0m:

989.704 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 5,0m:

875.574 N/m

charge de travail sécurisée max. selon IEC 61537 avec dist. supports de 6,0m:

802.863 N/m

Echelles à câbles Hercule, hauteur 150 mm, largeur 600 mm, longueur 3 mètres, finition SZ, espacement des échelons 300 mm. Prévoir 2 éclisses pour le raccordement.

Les Atouts de la gamme:

Echelles à câbles pour charges moyennes et lourdes de câbles, longueur standard 3 m, 6 m sur demande. Espacement des échelons 300 mm.