NIEDAX - Eclisse articulée, hauteur 75 pour échelles Hercule H75, SZ - 578904

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 200...1000 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Oui

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614985789040

Réf. Sonepar

07145578904

Réf. Fournisseur

578904

Marque

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

200...1000 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Oui

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Oui

adapté à un caniveau de câble:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse articulée, hauteur 75 mm, pour échelles Hercule H75, finition SZ. Prévoir 4 boulons TRCC M8x18 EZ.

Les Atouts de la gamme:

Eclisses articulées d'échelles à câbles Hercule pour changement de plan sur chantier, prévoir 4 boulons TRCC M8x18 par éclisse pour fixation.