NIEDAX - Eclisse d'angle hauteur 48, ZAM - 450036
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de paroi latérale - 49 mm
rayon interne - 150 mm
matériau - acier
traitement de la surface - zinc-aluminium galvanisé
gabarit de trous NATO - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614984500363
Réf. Sonepar
07145450036
Réf. Fournisseur
450036
Marque
NIEDAX
hauteur de paroi latérale:
49 mm
rayon interne:
150 mm
matériau:
acier
traitement de la surface:
zinc-aluminium galvanisé
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C


