NIEDAX - Eclisse d'angle hauteur 72, GC - 422956

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de paroi latérale - 73 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé à chaud

  • gabarit de trous NATO - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984229561

Réf. Sonepar

00085422956

Réf. Fournisseur

422956

Réf. Commerciale

NIEDAX

hauteur de paroi latérale:

73 mm

rayon interne:

150 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse d'angle, rayon 150, hauteur 72 mm, finition GC, pour dalles perforées

Les Atouts de l'article:

Eclisse d'angle pour tous types de dalles perforées fixation par 4 boulons poêliers TRCC M6x12 + écrou HE.