NIEDAX - Eclisse d'angle pour chemins de câbles fil CITO MTC et UF, hauteur 54, EZ - 711511
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur du caniveau à grille - 50 mm
hauteur du caniveau à grille - 54 mm
diamètre de fil - 4.82 mm
angle - 90°
type de construction - coude horizontal
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Gamme
EAN
3614987115113
Réf. Sonepar
07145711511
Réf. Fournisseur
711511
Marque
NIEDAX
largeur du caniveau à grille:
50 mm
hauteur du caniveau à grille:
54 mm
diamètre de fil:
4.82 mm
angle:
90°
type de construction:
coude horizontal
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé/électrogalvanisé
modèle:
sans connecteur
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Eclisse d'angle pour chemins de câbles fil MTC CITO ou UF en finition EZ, permet de réaliser facilement et rapidement des tés et sorties latérales en fil. Prévoir des éclisses KU20 pour la fixation.


