Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mercredi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Eclisse d'angle pour chemins de câbles fil CITO MTC et UF, hauteur 54, inox 316L - 714314

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du caniveau à grille - 50 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 54 mm

  • diamètre de fil - 4.82 mm

  • angle - 90°

  • type de construction - coude horizontal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614987143147

Réf. Sonepar

07145714314

Réf. Fournisseur

714314

Marque

NIEDAX

largeur du caniveau à grille:

50 mm

hauteur du caniveau à grille:

54 mm

diamètre de fil:

4.82 mm

angle:

90°

type de construction:

coude horizontal

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Oui

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse d'angle pour chemins de câbles fil MTC CITO et UF, hauteur 54 mm, finition inox 316L décapé passivé décapé passivé. Permet la réalisation rapide de virages, tés et croix.

Les Atouts de l'article:

Eclisse d'angle pour chemins de câbles fil MTC CITO ou UF en finition inox 316L, décapé, passivé, permet de réaliser facilement et rapidement des tés et sorties latérales en fil. Prévoir des éclisses KU20 pour la fixation.