NIEDAX - Eclisse d'angle hauteur 24, inox 316L - 425954

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Caractéristiques principales

  • hauteur de paroi latérale - 25 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • gabarit de trous NATO - Non

Conditionnement

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984259544

Réf. Sonepar

00085425954

Réf. Fournisseur

425954

Marque

NIEDAX

hauteur de paroi latérale:

25 mm

rayon interne:

150 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse d'angle, rayon 150°, hauteur 24 mm, finition inox 316L, pour dalles perforées

Quelques mots du fabricant :

POUR UN AVENIR DURABLE DANS UN MONDE ÉLECTRIQUE SÛR !
Depuis plus de 100 ans, le nom de Niedax est synonyme d'installations électriques modernes.>BR