Nous restons à vos côtés pendant le pont du 11 novembre : Les livraisons seront assurées pour vos chantiers du mardi 12 novembre 📦

Page d'accueil

NIEDAX - Eclisse d'angle hauteur 24, SZ - 421954

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de paroi latérale - 25 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • matériau - acier

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

  • gabarit de trous NATO - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984219548

Réf. Sonepar

00085421954

Réf. Fournisseur

421954

Marque

NIEDAX

hauteur de paroi latérale:

25 mm

rayon interne:

150 mm

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé en continu

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse d'angle, rayon 150, hauteur 24 mm, finition SZ, pour dalles perforées

Les Atouts de l'article:

Eclisse d'angle pour tous types de dalles perforées fixation par 4 boulons poêliers TRCC M6x12 + écrou HE.