NIEDAX - Eclisse d'angle hauteur 72, inox 304L - 424956
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
hauteur de paroi latérale - 73 mm
rayon interne - 150 mm
matériau - acier inoxydable
traitement de la surface - autre
gabarit de trous NATO - Non
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614984249569
Réf. Sonepar
00085424956
Réf. Fournisseur
424956
Réf. Commerciale
NIEDAX
hauteur de paroi latérale:
73 mm
rayon interne:
150 mm
matériau:
acier inoxydable
traitement de la surface:
autre
gabarit de trous NATO:
Non
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
couleur:
autre
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Eclisse d'angle pour tous types de dalles perforées fixation par 4 boulons poêliers TRCC M6x12 + écrou HE.