NIEDAX - Eclisse d'angle hauteur 96, inox 304L - 424957

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • hauteur de paroi latérale - 97 mm

  • rayon interne - 150 mm

  • matériau - acier inoxydable

  • traitement de la surface - autre

  • gabarit de trous NATO - Non

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614984249576

Réf. Sonepar

00085424957

Réf. Fournisseur

424957

Réf. Commerciale

NIEDAX

hauteur de paroi latérale:

97 mm

rayon interne:

150 mm

matériau:

acier inoxydable

traitement de la surface:

autre

gabarit de trous NATO:

Non

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

acier résistant à la rouille et aux acides

couleur:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse d'angle, rayon 150, hauteur 96 mm, finition inox 304L, pour dalles perforées