NIEDAX - Eclisse d'angle pour chemins de câbles fil CITO MTC et UF, hauteur 54, GC - 712310

CopieCopie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • largeur du caniveau à grille - 50 mm

  • hauteur du caniveau à grille - 54 mm

  • diamètre de fil - 4.82 mm

  • angle - 90°

  • type de construction - coude horizontal

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

Série de produits

EAN

3614987123101

Réf. Sonepar

07145712310

Réf. Fournisseur

712310

Réf. Commerciale

NIEDAX

largeur du caniveau à grille:

50 mm

hauteur du caniveau à grille:

54 mm

diamètre de fil:

4.82 mm

angle:

90°

type de construction:

coude horizontal

matériau:

acier

traitement de la surface:

galvanisé à chaud

modèle:

sans connecteur

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse d'angle pour chemins de câbles fil MTC CITO et UF, hauteur 54 mm, finition GC. Permet la réalisation rapide de virages, tés et croix.

Les Atouts de l'article:

Eclisse d'angle pour chemins de câbles fil MTC CITO ou UF en finition GC, permet de réaliser facilement et rapidement des tés et sorties latérales en fil. Prévoir des éclisses KU20 pour la fixation.