NIEDAX - Eclisse EGRS, hauteur 48, SZ - 027901

CopieCopie
NIEDAX - Eclisse EGRS, hauteur 48, SZ

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • adapté à la largeur du système de support de câble - 48...504 mm

  • modèle - connecteur longitudinal

  • connecteur articulé horizontal - Non

  • connecteur articulé vertical - Non

  • traitement de la surface - galvanisé en continu

Emballage et conditions

  • 1 unité(s)

  • Produit non retournable

EAN

3614980279010

Réf. Sonepar

00085027901

Réf. Fournisseur

027901

Réf. Commerciale

NIEDAX

adapté à la largeur du système de support de câble:

48...504 mm

modèle:

connecteur longitudinal

connecteur articulé horizontal:

Non

connecteur articulé vertical:

Non

traitement de la surface:

galvanisé en continu

type de raccordement:

connecteur à vis

matériau:

acier

couleur:

autre

adapté à un caniveau à grille:

Non

adapté à une échelle de câble:

Non

adapté à un caniveau de câble:

Oui

convient au fil d'un caniveau à grille:

0...0 mm

longueur:

55 mm

maintien de fonction en cas d'incendie:

Non

acier inoxydable, décapé:

Non

qualité du matériau:

autre

température d'utilisation:

-20...60 °C

Eclisse pour Fond goulotte GRS, hauteur 48 mm, finition SZ

Les Atouts de l'article:

Eclisse EGRS extérieure fixation par 4 boulons poêlier TRCC M6x12 par éclisse