NIEDAX - Eclisse EGRS, hauteur 96, inox 304L - 327903
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 96...504 mm
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
traitement de la surface - autre
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
EAN
3614983279031
Réf. Sonepar
00085327903
Réf. Fournisseur
327903
Marque
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
96...504 mm
modèle:
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
traitement de la surface:
autre
type de raccordement:
connecteur à vis
matériau:
acier inoxydable
couleur:
autre
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
convient au fil d'un caniveau à grille:
0...0 mm
longueur:
163 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
acier résistant à la rouille et aux acides
température d'utilisation:
-20...60 °C
Les Atouts de l'article:
Eclisse EGRS extérieure fixation par 4 boulons poêlier TRCC M6x12 par éclisse


