NIEDAX - Eclisse emboîtable EE d'identification H75, pour dalles PS-PSN, RAL 1003 Jaune - 009742
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
adapté à la largeur du système de support de câble - 75...604 mm
modèle - connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal - Non
connecteur articulé vertical - Non
matériau - acier
Emballage et conditions
1 unité(s)
Produit non retournable
Série de produits
EAN
3614980097423
Réf. Sonepar
00085009742
Réf. Fournisseur
009742
Réf. Commerciale
NIEDAX
adapté à la largeur du système de support de câble:
75...604 mm
modèle:
connecteur longitudinal
connecteur articulé horizontal:
Non
connecteur articulé vertical:
Non
matériau:
acier
traitement de la surface:
galvanisé en continu et revêtu
couleur:
autre
type de raccordement:
connecteur à vis
adapté à un caniveau à grille:
Non
adapté à une échelle de câble:
Non
adapté à un caniveau de câble:
Oui
longueur:
234 mm
maintien de fonction en cas d'incendie:
Non
acier inoxydable, décapé:
Non
qualité du matériau:
autre
numéro RAL:
1003
Les Atouts de l'article:
Pour Dalles PS-PSN, l'éclisse emboitable EE d'identification E1, nécessite que 2 boulons TRCC M6x12 dans le fond de la dalle. Permet d'identifier vos cheminement, E1 revêtement Epoxy sur la face extérieure de l'éclisse.